항목 | 드럼 유출 플랫폼 카트 |
색상 | 노란색 |
높이 | 41 " |
길이 | 56 " |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
자재 | 스틸 / 폴리에틸렌 |
유출 용량 | 30 갤런 |
폭 | 28 " |
선박 중량 (kg) | 65.7 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 166.37 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | US |
A. 이 Eagle 1637 드럼 유출 제어 플랫폼 카트는 최대 하중이 55lb인 2000갤런 드럼 XNUMX개를 처리할 수 있습니다.
A. 이 Eagle 1637 이동식 유출물 제어 플랫폼은 섬프 탱크에 최대 30갤런의 유출물을 수집할 수 있습니다.
A. 이 Eagle 1637 드럼 유출 방지 플랫폼 카트에는 운송 중 이동성을 향상시키기 위해 잠금 장치 2개와 회전 바퀴 2개가 있습니다.
A. 주요 요소에는 용량, 건축 자재, 규정 준수, 실내 또는 실외 사용 적합성, 이동성 및 배수 용량이 포함됩니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.