항목 | 봉합 카트 |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 크기 | 5" |
캐스터 유형 | (4) 스템 스위블, (2) 브레이크 포함 |
부하 용량 | 1200의 파운드. |
자재 | 크롬 와이어 |
디바이더 수 | 20 |
서랍 수 | 0 |
선반 수 | 5 |
전반적인 깊이 | 18.5 " |
전체 높이 | 69 " |
전체 폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 32.85 |
선박 높이 (cm) | 96.52 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
모델 | 선반 수 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SCH1836C-4 | 4 | 60 " | 36 " | ₩ 1,829,450 | |
SCH1848C-4 | 4 | 60 " | 48 " | ₩ 1,899,152 | |
SCH1848C-5 | 5 | 69 " | 48 " | ₩ 2,299,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.