EAGLE GROUP HSA-10-FW-LRS 세면대 벽 18-7/8인치 길이 14-3/4인치 너비
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 싱크 |
ADA 준수 | 아니 |
백 스플래쉬 | 가능 |
백 스플래시 높이 | 7-1 / 2 " |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
보울 깊이 | 6.75 " |
그릇 모양 | 타원 |
그릇 크기 | 13-1/2" x 9-3/4" |
색상 | 은 |
배수구 | 1.5 " |
수도꼭지 장착 센터 | 4" |
수도꼭지 작동 | ㅁㄴㅇㄹ |
마감재 | 공단 |
유량 | 2.2gpm |
계량기 | 18 |
실장 형 | 벽 |
구멍 수 | 2 |
역 수 | 1 |
전체 높이 | 14.25 " |
전체 길이 | 18.875 " |
전체 폭 | 14.75 " |
사이드 스플래쉬 | 가능 |
수도꼭지 포함 / 수전 없음 | 수도꼭지로 |
선박 중량 (kg) | 6.35 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 48.26 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 7324100000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 보울 깊이 | 그릇 모양 | 사이드 스플래쉬 | 그릇 크기 | 계량기 | 구멍 수 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSAN-10-F-LRS | 18 " | 6.75 " | 타원 | 아니 | 13-1/2" x 9-3/4" | 20 | 1 | 14.25 " | ₩ 1,230,477 | ||
HSA-10-FKP | 18.875 " | 6.75 " | 타원 | 아니 | 13-1/2" x 9-3/4" | 20 | 1 | 12.75 " | ₩ 1,273,562 | ||
HSA-10-FE | 14.75 " | 6.75 " | 타원 | 아니 | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 1 | 16 " | ₩ 1,541,120 | ||
HSA-10-F-IF1-LRS | 14.75 " | 6.75 " | 타원 | 가능 | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 2 | 16 " | ₩ 706,212 | ||
HSAN-10-F | 18 " | 6.75 " | 타원 | 아니 | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 2 | 14.25 " | ₩ 927,325 | ||
HSA-10-FW | 14.75 " | 6.75 " | 타원 | 아니 | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 2 | 14.25 " | ₩ 447,720 | ||
HSA-10-FTWS | 14.75 " | 6.75 " | 타원 | 아니 | 13-1/2" x 9-3/4" | 18 | 2 | 14.25 " | ₩ 1,147,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.