그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 코드 주식 |
색상 | 레드 / 오렌지 |
지름 | 3 / 16 " |
경도 | 70 |
길이 | 50ft. |
자재 | 실리콘 |
에 저항 | 극한 온도 |
온도 범위 | -150도 ~ 500도 |
인장 강도 | 870의 PSI |
관용 | +/-. 010 "RMA 고정밀 |
타입 | 사각형. |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 4007000000 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 길이 | 관용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
SCSSIL-3 / 32-10 | 3 / 32 " | 10ft. | +/-. 010 "RMA 고정밀 | ₩ 16,415 | |
SCSSIL-3 / 32-25 | 3 / 32 " | 25ft. | +/-. 010 "RMA 고정밀 | ₩ 34,912 | |
SCSSIL-3 / 32-50 | 3 / 32 " | 50ft. | +/-. 010 "RMA 고정밀 | ₩ 66,010 | |
SCSSIL-3 / 32-100 | 3 / 32 " | 100ft. | +/-. 010 "RMA 고정밀 | ₩ 128,100 | |
SCSSIL-1 / 8-10 | 1 / 8 " | 10ft. | +/-. 010 "RMA 고정밀 | ₩ 29,820 | |
SCSSIL-1 / 8-25 | 1 / 8 " | 25ft. | +/-. 010 "RMA 고정밀 | ₩ 67,410 | |
SCSSIL-1 / 8-50 | 1 / 8 " | 50ft. | +/-. 010 "RMA 고정밀 | ₩ 121,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.