그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코드 스톡 |
색상 | 파란색 |
지름 | 3 / 4 " |
경도 | 65 + / 15 |
길이 | 25ft. |
자재 | 실리콘 |
에 저항 | 열, 저온, 산화, 오존 |
온도 범위 | -40에서 450도 |
인장 강도 | 600 # |
관용 | +/-. 020 " |
타입 | 금속 탐지 가능 |
선박 중량 (kg) | 3.23 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 61.44 |
선박 폭 (cm) | 30.96 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 지름 | 길이 | 관용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
MDCSSI-1 / 32-10 | 1 / 32 " | 10ft. | +/-. 005 " | ₩ 392,525 | |
MDCSSI-1 / 32-25 | 1 / 32 " | 25ft. | +/-. 005 " | ₩ 957,635 | |
MDCSSI-1 / 32-50 | 1 / 32 " | 50ft. | +/-. 005 " | ₩ 1,879,587 | |
MDCSSI-1 / 32-100 | 1 / 32 " | 100ft. | +/-. 005 " | ₩ 3,687,792 | |
MDCSI-1 / 16-10 | 1 / 16 " | 10ft. | +/-. 005 " | ₩ 282,765 | |
MDCSSI-1 / 16-25 | 1 / 16 " | 25ft. | +/-. 005 " | ₩ 690,235 | |
MDCSSI-1 / 16-50 | 1 / 16 " | 50ft. | +/-. 005 " | ₩ 1,355,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.