그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 테두리 |
백업 유형 | 비 접착 성 |
색상 | 오렌지 레드 |
그루브 깊이 | 15 / 32 " |
그루브 폭 | 1 / 8 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 실리콘 폼 |
최대 온도 | 450 F |
최소 온도 평가 | -90 화씨 |
전체 높이 | 5 / 8 " |
전체 폭 | 23 / 64 " |
스타일 | F |
선박 중량 (kg) | 3.73 |
선박 높이 (cm) | 12.45 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
모델 | 그루브 폭 | 자재 | 전체 높이 | 전체 폭 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESFP308161620 | 1 / 8 " | 실리콘 폼 | 5 / 16 " | 1 / 4 " | C | ₩ 364,927 | |
ESP604241632 | 1 / 16 " | 실리콘 | 1 / 2 " | 1 / 4 " | F | ₩ 794,640 | |
ESP608304640 | 1 / 8 " | 실리콘 | 5 / 8 " | 23 / 64 " | F | ₩ 1,170,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.