항목 | 고무 테두리 |
백업 유형 | 비 접착 성 |
색상 | 검정 |
그루브 깊이 | 5 / 8 " |
그루브 폭 | 1 / 2 " |
길이 | 100ft. |
자재 | EPDM |
최대 온도 | 310 F |
최소 온도 평가 | -50 화씨 |
전체 높이 | 15 / 16 " |
전체 폭 | 3 / 4 " |
스타일 | I |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 60.71 |
선박 폭 (cm) | 41.66 |
HS 코드 | 4008196000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 그루브 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
EEP916404860 | 1 / 4 " | ₩ 471,975 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.