E JAMES & CO 5389HG-1/4 롤 Buna 1/4 Th x 36인치 폭 40피트 블랙 50a
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 롤 |
백업 유형 | 비 접착 성 |
색상 | 검정 |
경도 | 50 |
연장 | 400% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 40ft. |
자재 | Buna-N / 니트릴 고무 |
최대 온도 | 225 F |
최소 온도 평가 | -40 화씨 |
인장 강도 | 1500 PSI |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 높은 등급 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 94.87 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | CN |
모델 | 두께 | 색상 | 경도 | 타입 | 연장 | 길이 | 최대 온도 | 최소 온도 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-1/16 | 1 / 16 " | 백 | 60 | FDA 등급 | 450% | 100ft. | 225 F | -30 화씨 | ₩ 3,138,625 | |
310-1/4 | 1 / 4 " | 백 | 60 | FDA 등급 | 450% | 40ft. | 225 F | -30 화씨 | ₩ 5,548,427 | |
310-1/8 | 1 / 8 " | 백 | 60 | FDA 등급 | 450% | 50ft. | 225 F | -30 화씨 | ₩ 2,999,465 | |
310-3/16 | 3 / 16 " | 백 | 60 | FDA 등급 | 450% | 40ft. | 225 F | -30 화씨 | ₩ 3,469,532 | |
4040-1/16 | 1 / 16 " | 검정 | 40 | 상용 등급 | 400% | 100ft. | 220 F | -30 화씨 | ₩ 2,566,235 | |
4040-1/2 | 1 / 2 " | 검정 | 40 | 상용 등급 | 400% | 12ft. | 220 F | -30 화씨 | ₩ 1,856,102 | |
4040-1/32 | 1 / 32 " | 검정 | 40 | 상용 등급 | 400% | 150ft. | 220 F | -30 화씨 | ₩ 1,750,822 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.