플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

E JAMES & CO 5389-1/4HGCTAPE 고무 Buna-n 1/4인치 두께 12 x 36 In | AB3KAG 1TWE7

E JAMES & CO 5389-1/4HGTAPE 고무 Buna-n 1/4인치 두께 12 x 36인치

재고 있음 있음
항목: AB3KAG 모델: 5389-1/4HGCTAPE크로스 참조: 1TWE7

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 281,680 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목고무 시트
백업 유형점착제
색상검정
경도50
연장400%
마감재 부드럽게
길이36 "
자재Buna-N / 니트릴 고무
최대 온도225 F
최소 온도 평가-40 화씨
인장 강도1500 PSI
두께1 / 4 "
타입높은 등급
12 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.39
선박 높이 (cm)2.54
선박 길이 (cm)91.92
선박 폭 (cm)30.96
HS 코드4008210000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델타입백업 유형연장길이최대 온도최소 온도 평가인장 강도두께가격
E JAMES & CO 5389-1/32HGA 고무 Buna-n 1/32인치 두께 12 x 12인치 | AA9KRV 1DRF9 5389-1 / 32HGA높은 등급평원400%12 "225 F-40 화씨1500 PSI1 / 32 "₩ 9,117
E JAMES & CO 5389-1/16HGA 고무 Buna-n 1/16인치 두께 12 x 12인치 | AA9KRW 1DRG1 5389-1 / 16HGA높은 등급평원400%12 "225 F-40 화씨1500 PSI1 / 16 "₩ 19,617
E JAMES & CO 5389-3/32HGA 고무 Buna-n 3/32인치 두께 12 x 12인치 | AA9KRX 1DRG2 5389-3 / 32HGA높은 등급평원400%12 "225 F-40 화씨1500 PSI3 / 32 "₩ 32,550
E JAMES & CO 5389-1/8HGA 고무 Buna-n 1/8인치 두께 12 x 12인치 | AA9KRY 1DRG3 5389-1 / 8HGA높은 등급평원400%12 "225 F-40 화씨1500 PSI1 / 8 "₩ 36,837
E JAMES & CO 5389-3/16HGA 고무 Buna-n 3/16인치 두께 12 x 12인치 | AA9KRZ 1DRG4 5389-3 / 16HGA높은 등급평원400%12 "225 F-40 화씨1500 PSI3 / 16 "₩ 50,505
E JAMES & CO 5389-1/4HGA 고무 Buna-n 1/4인치 두께 12 x 12인치 | AA9KTA 1DRG5 5389-1 / 4HGA높은 등급평원400%12 "225 F-40 화씨1500 PSI1 / 4 "₩ 68,670
E JAMES & CO 5389-3/8HGA 고무 Buna-n 3/8인치 두께 12 x 12인치 | AA9KTB 1DRG6 5389-3 / 8HGA높은 등급평원400%12 "225 F-40 화씨1500 PSI3 / 8 "₩ 86,450

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

E JAMES & CO 5389-1/4HGTAPE 고무 Buna-n 1/4인치 두께 12 x 36인치
₩ 281,680 /단위