E JAMES & CO 4040-1/2CTAPE 고무 부나-니트릴 1/2인치 두께 12 x 36인치
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 시트 |
백업 유형 | 점착제 |
색상 | 검정 |
경도 | 40 |
연장 | 400% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 36 " |
자재 | Buna-N / 니트릴 고무 |
최대 온도 | 220 F |
최소 온도 평가 | -30 화씨 |
인장 강도 | 800 PSI |
두께 | 1 / 2 " |
타입 | 상용 등급 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 5.27 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 91.92 |
선박 폭 (cm) | 30.96 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | CN |
모델 | 타입 | 백업 유형 | 연장 | 길이 | 최대 온도 | 최소 온도 평가 | 인장 강도 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5340-1 / 32HGA | 높은 등급 | 평원 | 500% | 12 " | 225 F | -40 화씨 | 1500 PSI | 1 / 32 " | ₩ 9,117 | |
5340-1 / 16HGA | 높은 등급 | 평원 | 500% | 12 " | 225 F | -40 화씨 | 1500 PSI | 1 / 16 " | ₩ 20,177 | |
5340-3 / 32HGA | 높은 등급 | 평원 | 500% | 12 " | 225 F | -40 화씨 | 1500 PSI | 3 / 32 " | ₩ 32,550 | |
5340-1 / 8HGA | 높은 등급 | 평원 | 500% | 12 " | 225 F | -40 화씨 | 1500 PSI | 1 / 8 " | ₩ 36,837 | |
5340-3 / 16HGA | 높은 등급 | 평원 | 500% | 12 " | 225 F | -40 화씨 | 1500 PSI | 3 / 16 " | ₩ 50,505 | |
5340-1 / 4HGA | 높은 등급 | 평원 | 500% | 12 " | 225 F | -40 화씨 | 1500 PSI | 1 / 4 " | ₩ 68,670 | |
5340-3 / 8HGA | 높은 등급 | 평원 | 500% | 12 " | 225 F | -40 화씨 | 1500 PSI | 3 / 8 " | ₩ 86,450 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.