그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 시트 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 탄 |
경도 | 40 |
연장 | 600% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 24 " |
자재 | 천연 고무 |
최대 온도 | 140 F |
최소 온도 평가 | -20 화씨 |
인장 강도 | 3000의 PSI |
두께 | 1 / 16 " |
타입 | 상용 등급 |
UPC | 818256396941 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | CN |
모델 | 길이 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
387-1 / 16A | 12 " | 1 / 16 " | ₩ 16,607 | |
387-1 / 8A | 12 " | 1 / 8 " | ₩ 25,042 | |
387-3 / 16A | 12 " | 3 / 16 " | ₩ 32,742 | |
387-1 / 4A | 12 " | 1 / 4 " | ₩ 45,902 | |
387-3 / 8A | 12 " | 3 / 8 " | ₩ 67,322 | |
387-1 / 2A | 12 " | 1 / 2 " | ₩ 73,640 | |
387-3 / 4A | 12 " | 3 / 4 " | ₩ 137,882 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.