그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 시트 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 검정 |
경도 | 60 |
연장 | 300% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 12 " |
자재 | EPDM 고무 |
최대 온도 | 225 F |
최소 온도 평가 | -40 화씨 |
인장 강도 | 1000의 PSI |
두께 | 1 / 8 " |
타입 | 범용 등급 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | CN |
모델 | 타입 | 백업 유형 | 연장 | 폭 | 길이 | 최대 온도 | 최소 온도 평가 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1600-1 / 32A | 범용 등급 | 평원 | 300% | 12 " | 12 " | 225 F | -40 화씨 | 1000의 PSI | ₩ 6,615 | |
1600-1 / 16A | 범용 등급 | 평원 | 300% | 12 " | 12 " | 225 F | -40 화씨 | 1000의 PSI | ₩ 11,410 | |
1600-3 / 32A | 범용 등급 | 평원 | 300% | 12 " | 12 " | 225 F | -40 화씨 | 1000의 PSI | ₩ 13,685 | |
1600-3 / 16A | 범용 등급 | 평원 | 300% | 12 " | 12 " | 225 F | -40 화씨 | 1000의 PSI | ₩ 33,652 | |
1600-1 / 4A | 범용 등급 | 평원 | 300% | 12 " | 12 " | 225 F | -40 화씨 | 1000의 PSI | ₩ 41,072 | |
1600-3 / 8A | 범용 등급 | 평원 | 300% | 12 " | 12 " | 225 F | -40 화씨 | 1000의 PSI | ₩ 63,525 | |
1600-1 / 2A | 범용 등급 | 평원 | 300% | 12 " | 12 " | 225 F | -40 화씨 | 1000의 PSI | ₩ 84,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.