E JAMES & CO 1528-484740 튜빙 31/64인치 Id .740인치 외경 100피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
색상 | 흰색 반투명 |
경도 | 해안 A : 60 |
내부 Dia. | 31 / 64 " |
길이 | 100ft. |
자재 | 실리콘 |
외부 Dia. | 0.74 " |
온도. 범위 | -100에서 400F로 |
인장 강도 | 1200의 PSI |
타입 | 고순도 |
벽 두께 | 0.128 " |
선박 중량 (kg) | 7.07 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 31.75 |
HS 코드 | 3917320050 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1528-031157 | 1 / 32 " | 0.157 " | 1 / 16 " | ₩ 533,557 | |
1528-125250 | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ₩ 618,870 | |
1528-125313 | 1 / 8 " | 0.313 " | 0.094 " | ₩ 934,955 | |
1528-187315 | 3 / 16 " | 0.315 " | 0.064 " | ₩ 747,652 | |
1528-187378 | 3 / 16 " | 0.378 " | 0.095 " | ₩ 1,158,115 | |
1528-250441 | 1 / 4 " | 0.441 " | 0.096 " | ₩ 1,338,872 | |
1528-312441 | 5 / 16 " | 0.441 " | 0.065 " | ₩ 1,063,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.