E JAMES & CO 1524-7501000 배관 내유성 1인치 외경 50피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 관 재료 |
색상 | 검정 |
경도 | 해안 A : 60 |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
길이 | 50ft. |
자재 | 부나 N |
외부 Dia. | 1" |
온도. 범위 | -20 ~ 210 F |
타입 | 내유성 |
벽 두께 | 1 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 5.63 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 4009110000 |
원산지 | US |
모델 | 내부 Dia. | 길이 | 외부 Dia. | 벽 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1524-125187 | 1 / 8 " | 100ft. | 3 / 16 " | 1 / 32 " | ₩ 219,380 | |
1524-125250 | 1 / 8 " | 100ft. | 1 / 4 " | 1 / 16 " | ₩ 208,985 | |
1524-156281 | 5 / 32 " | 100ft. | 9 / 32 " | 1 / 16 " | ₩ 221,112 | |
1524-187312 | 3 / 16 " | 100ft. | 5 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 227,885 | |
1524-250375 | 1 / 4 " | 100ft. | 3 / 8 " | 1 / 16 " | ₩ 230,142 | |
1524-250438 | 1 / 4 " | 100ft. | 7 / 16 " | 3 / 32 " | ₩ 241,710 | |
1524-312438 | 5 / 16 " | 100ft. | 7 / 16 " | 1 / 16 " | ₩ 241,710 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.