항목 | 고무 롤 |
백업 유형 | 비 접착 성 |
색상 | 검정 |
경도 | 60 |
연장 | 400% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 10ft. |
자재 | 네오프렌 |
최대 온도 | 225 F |
최소 온도 평가 | -30 화씨 |
인장 강도 | 1500 PSI |
두께 | 1 / 2 " |
타입 | 높은 등급 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 47.43 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 21.79 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 경도 | 연장 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
355HG-1 / 2-10 | 50 | 350% | ₩ 1,869,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.