플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

E JAMES & CO 1040-1/16HGZ 고무 네오프렌 1/16인치 두께 6 x 36인치 | AA9LPK 1DVA2

E JAMES & CO 1040-1/16HGZ 고무 네오프렌 1/16인치 두께 6 x 36인치

재고 있음 있음
항목: AA9LPK 모델: 1040-1/16HGZ교차 참조: 1DVA2

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 20,230 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목고무 스트립
백업 유형평원
색상검정
경도40
연장400%
마감재 부드럽게
길이36 "
자재네오프렌 고무
최대 온도225 F
최소 온도 평가-30 화씨
인장 강도1500 PSI
두께1 / 16 "
타입높은 등급
6"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.3
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)92.71
선박 폭 (cm)18.03
HS 코드4008210000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델백업 유형연장최대 온도최소 온도 평가인장 강도두께타입가격
E JAMES & CO 1040-1/16HGX 고무 네오프렌 1/16인치 두께 2 x 36인치 | AA9LJK 1DUW2 1040-1 / 16HGX2"평원400%225 F-30 화씨1500 PSI1 / 16 "높은 등급₩ 6,352
E JAMES & CO 1040-1/8HGX 고무 네오프렌 1/8인치 두께 2 x 36인치 | AA9LJN 1DUW6 1040-1 / 8HGX2"평원400%225 F-30 화씨1500 PSI1 / 8 "높은 등급₩ 11,130
E JAMES & CO 1040-3/16HGX 고무 네오프렌 3/16인치 두께 2 x 36인치 | AA9LJQ 1DUW8 1040-3 / 16HGX2"평원400%225 F-30 화씨1500 PSI3 / 16 "높은 등급₩ 15,575
E JAMES & CO 1040-1/4HGX 고무 네오프렌 1/4인치 두께 2 x 36인치 | AA9LJR 1DUX1 1040-1 / 4HGX2"평원400%225 F-30 화씨1500 PSI1 / 4 "높은 등급₩ 22,575
E JAMES & CO 1040-3/8HGX 고무 네오프렌 3/8인치 두께 2 x 36인치 | AA9LJT 1DUX3 1040-3 / 8HGX2"평원400%225 F-30 화씨1500 PSI3 / 8 "높은 등급₩ 30,240
E JAMES & CO 1040-1/2HGX 고무 네오프렌 1/2인치 두께 2 x 36인치 | AA9LJU 1DUX5 1040-1 / 2HGX2"평원400%225 F-30 화씨1500 PSI1 / 2 "높은 등급₩ 39,725
E JAMES & CO 1040-1HGX 고무 네오프렌 1인치 두께 2 x 36인치 | AA9LJW 1DUX9 1040-1HGX2"평원400%225 F-30 화씨1500 PSI1"높은 등급₩ 62,352

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

E JAMES & CO 1040-1/16HGZ 고무 네오프렌 1/16인치 두께 6 x 36인치
₩ 20,230 /단위