E JAMES & CO 1030-1HGB 고무 네오프렌 1인치 두께 12 x 24인치
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 고무 시트 |
백업 유형 | 평원 |
색상 | 검정 |
경도 | 30 |
연장 | 450% |
마감재 | 부드럽게 |
길이 | 24 " |
자재 | 네오프렌 고무 |
최대 온도 | 225 F |
최소 온도 평가 | -30 화씨 |
인장 강도 | 1200의 PSI |
두께 | 1" |
타입 | 높은 등급 |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 6.33 |
선박 높이 (cm) | 4.57 |
선박 길이 (cm) | 61.98 |
선박 폭 (cm) | 32.51 |
HS 코드 | 4008210000 |
원산지 | CN |
모델 | 인장 강도 | 백업 유형 | 경도 | 두께 | 타입 | 폭 | 연장 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1030-1 / 8HGA | 1200의 PSI | 평원 | 30 | 1 / 8 " | 높은 등급 | 12 " | 450% | 고무 시트 | ₩ 23,100 | |
1030-1 / 4HGA | 1200의 PSI | 평원 | 30 | 1 / 4 " | 높은 등급 | 12 " | 450% | 고무 시트 | ₩ 51,327 | |
1030-1 / 2HGA | 1200의 PSI | 평원 | 30 | 1 / 2 " | 높은 등급 | 12 " | 450% | 고무 시트 | ₩ 97,772 | |
1030-1HGA | 1200의 PSI | 평원 | 30 | 1" | 높은 등급 | 12 " | 450% | 고무 시트 | ₩ 163,905 | |
1030-1 / 8HGB | 1200의 PSI | 평원 | 30 | 1 / 8 " | 높은 등급 | 12 " | 450% | 고무 시트 | ₩ 55,125 | |
1030-1 / 4HGB | 1200의 PSI | 평원 | 30 | 1 / 4 " | 높은 등급 | 12 " | 450% | 고무 시트 | ₩ 90,405 | |
1030-1 / 2HGB | 1200의 PSI | 평원 | 30 | 1 / 2 " | 높은 등급 | 12 " | 450% | 고무 시트 | ₩ 195,685 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.