항목 | 디지털 도플러 초음파 유량 트랜스미터 AC 및 표준 파이프 트랜스 듀서 |
정확성 | 2 % 풀 스케일 |
주변 온도. 범위 | -40 ~ 185 F |
아날로그 출력 | Optional |
디스플레이 | 2 줄, 8 문자 LCD |
전기 연결 | 단말기 |
인클로저 재질 | 폴리 카보네이트 |
인클로저 등급 | 네마 4X |
유속 범위 | .05-9MPS |
미디어 유형 | 최소 100ppm의 유용한 Sonic Suspended Reflectors를 포함하는 액체 |
전원 | 115 VAC |
릴레이 출력 | Optional |
평균응답시간 | 6 ~ 60 초 |
타입 | 전용 도플러 |
선박 중량 (kg) | 3.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9026105000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.