항목 | 플랫 와셔 |
색상 | 자연의 |
마감재 | 자연의 |
볼트 크기에 적합 | 3 / 4 " |
내부 Dia. | 3 / 4 " |
자재 | 나일론 |
외부 Dia. | 1" |
크기 | 3 / 4 " |
두께 | 0.063 " |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 볼트 크기에 적합 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 크기 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
874340 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 1 / 2 " | 0.058 " | ₩ 3,605 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.