항목 | W 빔 |
색상 | 짙은 회색 |
높이 | 6" |
길이 | 20ft. |
길이 허용차 | +/- 0.125 " |
자재 | 이소프 탈릭 폴리 에스테르 난연성 수지 (ISOFR) |
최대 온도 | 150 F |
최소 온도 평가 | -100 화씨 |
수지 종류 | ISOFR |
인장 강도 | 30,000의 PSI |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 넓은 플랜지 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 30.93 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3925900000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.