DYNAFORM 870570 앵글 Isofr 그레이 1/2인치 T 4인치 다리 10피트
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 앵글 스톡 |
각도 | 90 학위 |
색상 | 짙은 회색 |
코너 | 사각형. |
마감재 | 부드럽게 |
다리 길이 | 4 "X 4" |
다리 길이 공차 | +/- 0.094 " |
길이 | 10ft. |
길이 허용차 | +/- 0.094 " |
자재 | 이소프 탈릭 폴리 에스테르 난연성 수지 (ISOFR) |
최대 온도 | 150도 F |
최소 온도 평가 | -100도 F |
인장 강도 | 30,000의 PSI |
두께 | 1 / 2 " |
두께 공차 | +/- 0.010 " |
선박 중량 (kg) | 26.28 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 304.8 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
모델 | 다리 길이 | 길이 | 길이 허용차 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
870400 | 1 "X 1" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 8 " | ₩ 58,537 | |
870410 | 1-1/2" x 1-1/2" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | ₩ 118,527 | |
870420 | 2 "X 2" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | ₩ 115,132 | |
870430 | 3 "X 3" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | ₩ 155,015 | |
870440 | 3 "X 3" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 3 / 8 " | ₩ 170,887 | |
870450 | 4 "X 4" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 1 / 4 " | ₩ 162,557 | |
870460 | 4 "X 4" | 5ft. | +/- 0.1875 " | 3 / 8 " | ₩ 216,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.