항목 | 라벨 메이커 키트 |
색상 | 옐로우 / 블랙 |
디스플레이 | TFT 디스플레이 |
글꼴 크기 | 13 |
자재 | 보호용 고무 범퍼가 있는 고충격 플라스틱 |
맥스. 인쇄 라인 | 2 ~ 26 |
전체 높이 | 14 1 / 3 " |
전체 길이 | 16 " |
전체 폭 | 3.5 " |
인쇄 유형 | 표준 |
프린트 헤드 | 열전사, 300dpi |
전압 | 7.4 VAC |
선박 중량 (kg) | 3.05 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 36.83 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.