항목 | 칼라가있는 일회용 작업복 |
발목 스타일 | 엽니다 |
클로저 유형 | 지퍼 |
칼라 스타일 | ㅁㄴㅇㄹ |
색상 | 백 |
커프 스타일 | 엽니다 |
가슴 크기에 적합 | 47 3/4 인치 ~ 51 1/4 인치 |
가랑이 | 29 1 / 4 " |
재료 무게 | 1.5 온스 / sq. yd. |
최대 신장 | 76 " |
최소 신장 | 74 " |
포장 | 대부분 |
솔기 스타일 | 서드 |
크기 | 3XL |
선박 중량 (kg) | 5.13 |
원산지 | 개인마다 다름 |
모델 | 가슴 크기에 적합 | 가랑이 | 최대 신장 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
NB120SWH5X002500 | 54 3/4 인치 ~ 58 1/4 인치 | 29 3 / 4 " | 82 " | 5XL | ₩ 273,665 | |
NB120SWHLG002500 | 37 1/4 인치 ~ 40 3/4 인치 | 27 1 / 2 " | 69 " | L | ₩ 226,117 | |
NB120SWHMD002500 | 33 3/4 인치 ~ 44 3/4 인치 | 26 1 / 2 " | 67 " | M | ₩ 226,992 | |
NB120SWHSM002500 | 29 3/4 인치 ~ 44 3/4 인치 | 26 1 / 2 " | 67 " | S | ₩ 222,862 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.