그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Acme 너트 |
동적 부하 용량 | 6779 파운드 |
자재 | 브론즈 |
장착 높이 | .50 인치 |
장착 나사 | 1.375-16 UN-3A |
전반적인 Dia. | 1.5 " |
전체 길이 | 1.5 " |
스크류 직경 | 1.000 " |
정적 부하 용량 | 23216 파운드 |
UPC | 818256587943 |
선박 중량 (kg) | 0.22 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 4.32 |
HS 코드 | 7318160085 |
원산지 | US |
모델 | 동적 부하 용량 | 자재 | 전반적인 Dia. | 전체 길이 | 정적 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050ANB010 | 2282 파운드 | 브론즈 | 1.25 " | 1" | 7589 파운드 | ₩ 34,072 | |
050ANB025 | 908 파운드 | 브론즈 | 1.25 " | 1" | 7054 파운드 | ₩ 34,072 | |
063ANB013 | 2836 파운드 | 브론즈 | 1.25 " | 1" | 9553 파운드 | ₩ 35,332 | |
075ANB010 | 5275 파운드 | 브론즈 | 1.25 " | 1.5 " | 17005 파운드 | ₩ 40,372 | |
100ANB010 | 7119 파운드 | 브론즈 | 1.5 " | 1.5 " | 22676 파운드 | ₩ 52,990 | |
100ANB025 | 7374 파운드 | 브론즈 | 1.5 " | 1.5 " | 23755 파운드 | ₩ 52,990 | |
100ANP025 | 2239 파운드 | 플라스틱 | 1.5 " | 1.5 " | 2239 파운드 | ₩ 49,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.