그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 형 |
코팅 | 아연 |
지름 | 14 "x10" |
덕트 크기 | 14 "x10" |
계량기 | 24 |
높이 | 8" |
입구 직경 | 14 " |
자재 | 강철 |
출구 Dia. | 10 " |
압력 등급 | 3 인치 WG |
타입 | 감속기 |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 1.05 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 압력 등급 | 코팅 | 지름 | 타입 | 폭 | 덕트 크기 | 계량기 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRR8P4PGA26 | 3 인치 WG | 아연 | 8 "x4" | 감속기 | 8" | 8 "x4" | 26 | 7.5 " | ₩ 26,250 | |
GRR8P6PGA26 | 3 인치 WG | 아연 | 8 "x6" | 감속기 | 8" | 8 "x6" | 26 | 6" | ₩ 33,617 | |
GRR12P8PGA26 | 3 인치 WG | 아연 | 12 "x8" | 감속기 | 12 " | 12 "x8" | 26 | 8.125 " | ₩ 39,917 | |
GRMD75GAK | 10 인치 WG | 아연 도금 / 크롬 | 3 / 4 " | 수분 배출 | 3.5 " | - | - | 2" | ₩ 100,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.