항목 | 형 |
코팅 | 아연 |
지름 | 14 " |
덕트 크기 | 14 " |
계량기 | 24 |
높이 | 14 " |
입구 직경 | 14 " |
길이 | 3.5 " |
자재 | 스틸 / 폴리에틸렌 개스킷 |
출구 Dia. | 14 " |
압력 등급 | 30 인치 WG |
타입 | 커넥터 슬리브 |
폭 | 14 " |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 38.1 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.