그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 형 |
코팅 | 아연 |
지름 | 7" |
덕트 크기 | 7" |
계량기 | 24 |
높이 | 11 " |
입구 직경 | 7" |
길이 | 14.5 " |
자재 | 강철 |
출구 Dia. | 7" |
압력 등급 | 3 인치 WG |
타입 | 티 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 1.26 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 지름 | 덕트 크기 | 계량기 | 높이 | 입구 직경 | 길이 | 출구 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRFTJ5GA26 | 5" | 5" | 5" | 26 | 9" | 5" | 14.125 " | 5" | ₩ 96,057 | |
GRFTJ7GA26 | 7" | 7" | 7" | 26 | 11 " | 7" | 14.5 " | 7" | ₩ 116,007 | |
GRFTJ9GA26 | 9" | 9" | 9" | 26 | 13.5 " | 9" | 16.75 " | 9" | ₩ 147,857 | |
GRFTJ5GA24 | 5" | 5" | 5" | 24 | 9" | 5" | 14.125 " | 5" | ₩ 106,400 | |
GRFTJ9GA24 | 9" | 9" | 9" | 24 | 13.5 " | 9" | 16.75 " | 9" | ₩ 157,027 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.