항목 | 휴대용 송풍기 / 건조기 |
기류 방향 | 수평, 수직 |
A | 2.7 |
CFM 높음 | 2600 |
지휘자 크기 | 14 AWG |
주택 컬러 | 파란색 |
하우징 Dia. | 24-5 / 16 " |
하우징 높이 | 24 7 / 64 " |
하우징 길이 | 10 13 / 16 " |
주택 자재 | Rotomolded 폴리에틸렌 |
하우징 폭 | 24 5 / 16 " |
Hz | 60 |
모터 HP | 13/32 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
블레이드 수 | 7 |
도체 수 | 3 |
속도의 수 | 변하기 쉬운 |
출구 높이 | 17 " |
출구 폭 | 17 " |
전체 높이 | 24 " |
전체 길이 | 10 13 / 16 " |
전체 폭 | 24 5 / 16 " |
상 | 1 |
전원 코드 길이 | 16ft. |
프로펠러 직경 | 16.5 " |
프로펠러 재료 | 나일론 |
필요 | 120 VAC |
전압 | 115V |
휠 지름 | 16.5 " |
선박 중량 (kg) | 12.38 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.