항목 | 복원 휴대용 제습기 |
주변 온도. 범위 | 화씨 33도 ~ 100도 |
A | 6.4 |
내각 재질 | 폴리에틸렌 Rotomolded |
용량 / 24 시간 60 % RH에서 | 85pt. |
용량 / 24 시간 90 % RH에서 | 132pt. |
색상 | 파란색 |
제상 유형 | 핫 가스 바이 패스 |
깊이 | 19.5 " |
팬 CFM | CFM 227 |
팬 속도 | 1 |
필터 | 높은 기류 |
높이 | 32 " |
습도 범위 | 45에서 99 RH |
Hz | 60 |
맥스. 승강기 | 20 피트 |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
캐스터 휠 수 | 2 |
전원 코드 길이 | 25ft. |
냉매 충전 | 16 온스 |
냉매 유형 | R-410A |
전압 | 115V |
폭 | 20 " |
선박 중량 (kg) | 38.1 |
선박 높이 (cm) | 76.2 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8479891000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.