Dremel 공구 유통업체(124개 품목) | Raptor Supplies 대한민국

DREMEL

1932년부터 Dremel은 미국 위스콘신 주 라신에 본사를 두고 있는 다국적 전동 공구 브랜드입니다. 회전 공구로 유명하며 금속 가공 산업에서 사용되는 기계 및 수공구를 제조해 왔습니다. 상세 보기

필터

전동 공구

금형/기계공작

연마재

파워트렌스미션

에어/공기압

배관

안전

수작업공구

전동 공구 필터

파워톱 및 액세서리전체보기

마무리공구전체보기

  • 디스크 브러쉬
  • 조각사

    금속, 목재, 플라스틱, 가죽 및 세라믹으로 절단하는 데 사용되는 전기 조각기. 조각 깊이를 조절하고 교체 가능한 카바이드 / 다이아몬드 팁과 함께 제공되는 5 위치 보정 스트로크 조절 다이얼 기능

  • 진동 도구 액세서리

    목재와 금속을 관통하고 타일 사이의 그라우트와 바닥의 접착제를 제거하는 데 이상적인 플랫 톱, 스크레이퍼, 플러시 컷 및 그라우트 블레이드 및 블레이드 키트 포함

  • 로타리 도구 액세서리

    회전 도구와 함께 사용하기에 이상적인 절단, 연삭, 성형, 제판 및 연마 액세서리 키트가 포함됩니다. 다양한 크기 및 입자 변형으로 제공

  • 로타리 도구

    샌딩, 조각, 라우팅, 드릴링 및 절단 작업에 사용되는 100 및 200 시리즈 유선 로터리 툴킷입니다. 공구 수명을 연장하는 교체 가능한 브러시와 원활한 작동을위한 쿨런 볼 베어링 구조

드레멜 소개

Dremel 카탈로그에는 스크롤 톱, 조각기, 회전식/진동 공구, 마운팅 베이스, 라벨 제작기 및 프린터, 액세서리의 독점 라인이 포함되어 있습니다. 브랜드의 무선 회전 도구 키트 빠른 액세서리 교체를 위한 EZ 트위스트 노즈 캡과 원활한 작동을 위한 볼 베어링이 특징입니다. 조각, 샌딩, 절단 및 연마에 적합합니다. 드레멜 EZ 잠금 연마 브러시 추가 연마제가 필요하지 않은 내장형 연마 컴파운드가 있어 연마 공정이 더 빠르고 효율적입니다. 고무 강모는 섬세한 표면의 샌딩을 허용하여 광택 및 샌딩 작업을 위한 올인원 솔루션을 제공합니다.

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Dremel 파트 번호은 동등한 Easy Power, Bosch 및 Durham Manufacturing 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Dremel 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

Dremel 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Dremel 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.

주요 상품명

Dremel Multi-Max 진동 멀티 도구 키트

절단, 샌딩 및 그라우트 제거 사이에 액세서리를 빠르고 쉽게 교체할 수 있는 렌치 없는 액세서리 교체 시스템이 특징입니다. 가변 속도 다이얼을 사용하면 10단계에서...더 읽기 

Dremel Saw-Max 도구 키트

Dremel 공구 톱은 강력한 6A 모터로 구성되어 목재, 플라스틱, 타일, 금속 및 석조물을 포함한 가장 거친 재료를 쉽게 처리할 수 있습니다. 여기에는 최대 3개의 XNUMX인치 절단 휠이 포함됩니다....더 읽기 

Dremel Versa 파워 클리너

Dremel Versa 다목적 클리너의 가볍고 컴팩트한 디자인으로 손이 닿기 어려운 부분에 쉽게 접근할 수 있습니다. 스크래치 방지 패드와...더 읽기 

Dremel 경쟁 우위

Dremel EZ 잠금 시스템

Dremel 회전식 공구에는 별도의 렌치나 스크루드라이버 없이 빠르고 쉽게 액세서리를 교체할 수 있는 특허 받은 EZ Lock 시스템이 통합되어 있습니다. 이 시스템은 통합 나사가 장착된 맨드릴로 구성되어 있어 EZ Lock 휠을 간단히 비틀어 액세서리를 부착하거나 분리할 수 있습니다. 이 기능은 액세서리 변경을 간소화하여 더 빠르고 편리하게 만듭니다. 사용자를 위한 효율적인 시간 절약 솔루션으로 프로젝트 중에 추가 도구가 필요하지 않습니다.

자주 묻는 질문

Dremel Versa 청소기는 어떻게 작동합니까?

이 휴대용 청소 도구에는 작지만 까다로운 청소 작업을 처리하기에 충분한 전력을 제공하는 USB 고속 충전 리튬 이온 배터리가 장착되어 있습니다. 편리하고 휴대가 간편한 디자인으로 휴대가 간편하고 다양한 장소에서 사용할 수 있습니다. 리튬 이온 배터리를 사용하면 장치가 에너지 효율적이고 중단 없는 청소 세션을 위해 오래 지속되는 전력을 제공합니다.

Dremel Multi-Max 진동 멀티 도구 키트에는 무엇이 포함되어 있습니까?

목재 샌딩 패드 6개, 샌딩 백커 1개, 페인트 샌딩 패드 3개, 톱날 1개, 스위스산 바이메탈 플러쉬 컷 블레이드 1개 및 캔버스 가방으로 구성되어 있습니다.

Dremel Moto-Saw 공구 키트는 어떤 유형의 블레이드를 사용합니까?

MotoSaw용으로 특별히 설계된 4인치 길이의 핀 엔드 블레이드를 사용해야 합니다.

Dremel 진동 공구를 사용할 때 어떤 안전 조치를 취해야 합니까?

  • 안전 고글, 방진 마스크, 장갑과 같은 보호 장비를 착용하여 날리는 파편과 먼지로부터 눈, 폐 및 손을 보호하십시오.
  • 액세서리를 부착하거나 변경하기 전에 도구의 플러그가 뽑혀 있는지 확인하십시오.
  • 넘어지거나 미끄러지는 위험을 방지하기 위해 작업 공간을 깨끗하고 정돈된 상태로 유지하십시오.
  • 작업에 적합한 액세서리를 사용하여 공구에 단단히 고정하십시오.
  • 깨지거나 산산이 부서질 수 있는 단단한 금속이나 표면과 같이 용도에 맞지 않는 재료에는 공구를 사용하지 마십시오.
  • 공구를 단단히 잡고 사용하고 과도하게 힘을 주거나 너무 많은 압력을 가하지 마십시오. 그러면 공구가 미끄러져 부상을 입을 수 있습니다.
  • 도구에 대한 제조업체의 지침 및 권장 설정을 따르십시오.
  • 도구를 사용하는 동안 또는 사용 직후 샌딩 표면이나 날을 만지지 마십시오. 뜨거워 화상을 입을 수 있습니다.