그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전류 프로브의 AC 클램프 |
AC 주파수 응답 | 10Hz ~ 10kHz |
정확성 | 읽기의 +/- 1 % |
암페어 AC | 30 / 300 / 3000A |
커넥터 타입 | 드라네츠 TR 스타일 |
턱 용량 | 11-1 / 2 인치 (292mm) |
맥스. 지휘자 크기 | 최대 11 형 |
산출 | 1.5V 풀 스케일 RMS |
안전 등급 | CAT IV 600V, CAT III 1000V |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | GB |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 암페어 AC | 커넥터 타입 | 턱 용량 | 맥스. 지휘자 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR-2550B | + /-2의 % | 1에서 100A | Dranetz Hypertronics 커넥터 | 0.6 "(15mm) | 350MCM | ₩ 615,195 | ||
TR-2501B | + /-1.5의 % | 100mA ~ 1.2A | Dranetz Hypertronics 커넥터 | 0.6 "(15mm) | 350MCM | ₩ 1,361,115 | ||
TR-2530B | + /-1.5의 % | 20에서 300A | Dranetz Hypertronics 커넥터 | 2.1 "(54mm) | 2500MCM | ₩ 1,473,062 | ||
TR-2540B | + /-1.5의 % | 10에서 1000A | Dranetz Hypertronics 커넥터 | 2.1 "(54mm) | 2500MCM | ₩ 1,172,587 | ||
TR-2520B | + /-1.5의 % | 100에서 3000A | Dranetz Hypertronics 커넥터 | 2.8 "(72mm) | 2500MCM | ₩ 1,899,835 | ||
DRANFLEX 3000XL / 48 | 읽기의 +/- 1 % | 30 / 300 / 3000A | 드라네츠 TR 스타일 | 15 "(381mm) | 최대 17 형 | ₩ 2,161,722 | ||
DRANFLEX 6000XL / 24 | 읽기의 +/- 1 % | 60 / 600 / 6000A | 드라네츠 TR 스타일 | 7-1 / 2 인치 (190mm) | 최대 8 형 | ₩ 2,177,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.