그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 히드라 드릴 헤드 |
코팅 | 티폰 |
절단 방향 | 오른손 |
인서트 사이즈 | 1" |
가장자리 수 | 0 |
스타일 | 냉각수 |
공작물 재료 | 카바이드 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.4 |
선박 길이 (cm) | 5.8 |
선박 폭 (cm) | 5.8 |
원산지 | JP |
모델 | 인서트 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|
R95017.5 | 17.50mm | ₩ 116,690 | |
R95013 / 16 | 13 / 16 " | ₩ 124,530 | |
R95022.0 | 22.00mm | ₩ 129,955 | |
R9507 / 8 | 7 / 8 " | ₩ 136,710 | |
R95024.0 | 24.00mm | ₩ 137,532 | |
R96041 / 64 | 41 / 64 " | ₩ 113,505 | |
R96018.7 | 18.70mm | ₩ 117,845 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.