그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.0146 |
치수 유형 | 철사 |
드릴 비트 크기 | #79 |
마감재 | 주석 |
플루트 길이 | 1 / 8 " |
목록 번호 | A012 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 3 / 4 " |
포인트 각도 | 118 학위 |
포인트 타입 | 기존 포인트 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.07 |
선박 길이 (cm) | 5.3 |
선박 폭 (cm) | 1.07 |
원산지 | FR |
모델 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 목록 번호 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A012N78 | 0.0160 | 철사 | 3 / 16 " | A012 | 7 / 8 " | - | ₩ 3,167 | |
A012N59 | 0.0409 | 철사 | 11 / 16 " | A012 | 1.625 " | - | ₩ 1,610 | |
A012N56 | 0.0465 | 철사 | 3 / 4 " | A012 | 1.75 " | - | ₩ 1,697 | |
A012N41 | 0.0960 | 철사 | 1.375 " | A012 | 2.375 " | - | ₩ 1,522 | |
A012N40 | 0.0980 | 철사 | 1.375 " | A012 | 2.375 " | - | ₩ 1,522 | |
A012N38 | 0.1015 | 철사 | 1.437 " | A012 | 2.5 " | - | ₩ 1,522 | |
A012N37 | 0.1040 | 철사 | 1.437 " | A012 | 2.5 " | - | ₩ 1,522 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.