항목 | 유아용 체중계 |
생산 능력 | 20kg / 45 파운드 |
디스플레이 | LCD |
졸업 | 0.005kg / 0.01 파운드 |
자재 | 플라스틱 |
전체 높이 | 3 29 / 32 " |
전체 길이 | 23.625 " |
전체 폭 | 15 " |
전원 | AC 어댑터 또는 (4) AA 배터리 |
무게 표면 깊이 | 23.5 " |
무게 표면 폭 | 11 " |
선박 중량 (kg) | 5.85 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 60.96 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 8423810010 |
프로덕트 | 모델 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 전원 | 무게 표면 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DS4100 | 3.75 " | 25 " | 13.75 " | (4) AA 배터리 | 25 " | ₩ 900,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.