항목 | 육각 너트 |
기본 소재 | 강철 |
직경 / 나사 크기 | M5 X 0.8 |
마감재 | 블랙 인산 |
높이 | 7mm |
자재 | 강철 |
너트 유형 | 육각 너트 |
크기 | 10 |
측정 시스템 | 메트릭 |
스레드 방향 | 오른손 |
스레드 크기 | 5에서 .80mm |
타입 | 마녀 |
폭 | 15mm |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 7318160000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.