항목 | 뜨거운 음식 테이블 |
A | 24 @ 208; 25 @ 240 |
캐스터 재질 | 열가소성 엘라스토머 |
캐스터 유형 | HD 비 마킹 스위블 |
색상 | 은 |
깊이 | 30 " |
높이 | 36 " |
보유 | 풀 사이즈 팬 5 개 |
길이 | 77 " |
자재 | 스테인리스 강 |
상 | 하나의 |
타입 | 5 웰 |
전압 | 208 또는 240 |
와트 | 5000 @ 208; 6000 @ 240 |
선박 중량 (kg) | 294.75 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 195.58 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8419819040 |
원산지 | US |
모델 | A | 보유 | 길이 | 타입 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXDHF2 | 9.6 @ 208; 10 @ 240 | 풀 사이즈 팬 2 개 | 35 " | 2 웰 | 2000 @ 208; 2400 @ 240 | ₩ 17,039,732 | |
DXDHF3 | 14.4 @ 208; 15 @ 240 | 풀 사이즈 팬 3 개 | 49 " | 3 웰 | 3000 @ 208; 3600 @ 240 | ₩ 21,546,035 | |
DXDHF4 | 10.2 @ 208; 20 @ 240 | 풀 사이즈 팬 4 개 | 63 " | 4 웰 | 4000 @ 208; 4800 @ 240 | ₩ 24,772,335 | |
DXDHF6 | 28.8 @ 208V; 30V에서 240 | 풀 사이즈 팬 6 개 | 91 " | 6 웰 | 6000 @ 208V; 7200V에서 240 | ₩ 26,363,960 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.