그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 코어 비트 |
드릴링 길이 | 3" |
전체 길이 | 4 2 / 5 " |
크기 | 1.25 " |
스레드 크기 | 5 / 8-11 |
선박 중량 (kg) | 0.23 |
선박 높이 (cm) | 20.96 |
선박 길이 (cm) | 14.61 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8207196060 |
모델 | 드릴링 길이 | 항목 | 전체 길이 | 크기 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02014JWZGH | 14 " | 코어 비트 | 14 " | 2 x 1-1/4-7" | 8 | ₩ 236,302 | |
04014JWZGH | 14 " | 코어 비트 | 14 " | 4 x 1-1/4-7" | 8 | ₩ 386,242 | |
06014JWZGH | 14 " | 코어 비트 | 14 " | 6 x 1-1/4-7" | 8 | ₩ 579,302 | |
08016JWZGH | 14 " | 코어 비트 | 14 " | 8 x 1-1/4-7" | 8 | ₩ 888,370 | |
10018JWZGH | 14 " | 코어 비트 | 14 " | 10 x 1-1/4-7" | 8 | ₩ 948,990 | |
03014JWHX2 | 14 " | 코어 비트 | 14 " | 3" | 8 | ₩ 302,890 | |
04214JWHX2 | 14 " | 코어 비트 | 14 " | 4-1 / 4 " | 8 | ₩ 391,387 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.