그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연마 컷오프 휠 |
연마 재 | 다이아몬드 |
아버 홀 | 1 / 4 " |
다이아몬드 녹아웃 | 아니 |
모래 | 50 |
최대 RPM | 25,000 |
두께 | 1 / 2 " |
UPC | 848658005486 |
휠 지름 | 3" |
휠 타입 | 1에게 입력 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 13.72 |
원산지 | KR |
모델 | 아버 홀 | 다이아몬드 녹아웃 | 최대 RPM | 두께 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXE0130P0405A | 5 / 8 " | 아니 | 19,000 | 0.05 " | 4" | ₩ 240,327 | |
DXE0130P0505C | 7 / 8 " | 아니 | 12,225 | 1 / 2 " | 5" | ₩ 364,262 | |
DXE0130P0706U | 5 / 8 " | 가능 | 8725 | 1 / 2 " | 7" | ₩ 595,560 | |
DXE0130P0906C | 7 / 8 " | 아니 | 6800 | 1 / 2 " | 9" | ₩ 833,175 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.