항목 | 연귀 톱 스탠드 |
폐쇄 깊이 | 6 입력 |
폐쇄 길이 | 확장되지 않은 44 " |
폐쇄 폭 | 6 입력 |
건설 | 경량 알루미늄 |
길이 | 확장 100 " |
최대 신장 | 32 " |
최소 신장 | 8 입력 |
폭 | 28.5 " |
작업 표면 재료 | 5 "W |
선박 중량 (kg) | 20.79 |
선박 높이 (cm) | 24.13 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 39.37 |
HS 코드 | 8466306040 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폐쇄 길이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
DWX723 | 확장되지 않은 65 " | 확장 150 " | ₩ 367,500 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.