항목 | 전기 드릴 |
A | 8.0 |
척 사이즈 | 3 / 8 " |
코드 길이 | 8 피트 |
드릴 척 유형 | 열쇠가없는 |
드릴 크기 | 3 / 8 " |
자유 속도 | 2500 RPM |
기어 트레인 | 하나의 |
핸들 타입 | 권총 그립 |
자재 | 플라스틱 |
전체 길이 | 9 1 / 2 " |
전원 | 유선 |
거꾸로 할 수 있는 | 가능 |
스위치 유형 | 트리거 |
스로틀 유형 | 트리거 |
도구 무게 | 4.1의 파운드. |
가변 속도 | 가능 |
전압 | 120V 교류 |
선박 중량 (kg) | 2.08 |
원산지 | 맥시코 |
프로덕트 | 모델 | A | 척 사이즈 | 자유 속도 | 자재 | 전체 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW217 | 6.7 | 1 / 4 " | 4000 RPM | 금속 / 플라스틱 | 10 3 / 4 " | 3.2의 파운드. | ₩ 366,082 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.