그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랩 디스크 |
연마 재 | 지르코니아 |
백업 재료 | 면 |
디스크 직경 | 7" |
디스크 타입 | 27에게 입력 |
학년 | 조잡한 |
모래 | 24 |
최대 RPM | 8700 |
장착 크기 | 5 / 8-11 |
전체 디스크 유형 | 27에게 입력 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 18.54 |
HS 코드 | 6805301000 |
원산지 | TR |
모델 | 백업 재료 | 디스크 직경 | 디스크 타입 | 모래 | 최대 RPM | 장착 크기 | 전체 디스크 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DW8266 | 폴리 코튼 | 7" | 27에게 입력 | 40 | 8700 | 7 / 8 " | 27에게 입력 | ₩ 53,319 | |
DW8270 | 폴리 코튼 | 7" | 27에게 입력 | 40 | 8700 | 5 / 8-11 | 27에게 입력 | ₩ 44,660 | |
DW8337 | 면 | 4.5 " | 29에게 입력 | 24 | 13,300 | 5 / 8-11 | 29에게 입력 | ₩ 14,262 | |
DW8361 | 면 | 5" | 27에게 입력 | 40 | 12,200 | 7 / 8 " | 27에게 입력 | ₩ 19,862 | |
DW8370 | 면 | 7" | 27에게 입력 | 24 | 8700 | 7 / 8 " | 27에게 입력 | ₩ 52,589 | |
DW8380 | 면 | 6" | 29에게 입력 | 40 | 10,100 | 7 / 8 " | 29에게 입력 | ₩ 28,857 | |
DW8380H | 면 | 6" | 29에게 입력 | 40 | 10,100 | 5 / 8-11 | 29에게 입력 | ₩ 29,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.