항목 | 파워 비트 |
비트 스타일 | 필립스 |
자재 | 냉간 단조 강철 |
전체 길이 | 2" |
포인트 크기 | #2 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 직경 | 1 / 4 " |
타입 | 다중 (세트) |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 12.19 |
선박 폭 (cm) | 7.37 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
DW2026 | 파워 비트 | ₩ 26,681 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.