그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 드릴 비트 |
마감재 | 검은 산화물 |
자재 | HSS |
조각 수 | 20 |
크기 | 1/16", 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 11/64", 3/16", 13/64", 7/32", 15/64", 1/4", 5/16", 3/8", 1/2" |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 3.49 |
선박 길이 (cm) | 22.23 |
선박 폭 (cm) | 22.23 |
HS 코드 | 8207502055 |
A. 이 비트는 비트를 정리할 수 있도록 튼튼한 케이스에 들어 있습니다. 이 케이스에는 안전하게 걸쇠를 고정할 수 있는 슬라이딩 소프트 그립 잠금 장치가 포함되어 있습니다.
A. 이 DEWALT 드릴 비트 세트는 고속도강으로 제작되어 플라스틱, 목재 및 금속에 사용하기에 이상적입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.