그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.296 " |
치수 유형 | 분수 인치 |
마감재 | 짚 |
플루트 길이 | 2.625 " |
학년 | M42 코발트 |
자재 | 코발트 스틸 |
전체 길이 | 4.375 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
생크 직경 | 19 / 64 " |
크기 | 19 / 64 " |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
선박 높이 (cm) | 12.9 |
선박 길이 (cm) | 3.5 |
선박 폭 (cm) | 3.5 |
HS 코드 | 8207504030 |
원산지 | DE |
모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD4005B12 | 0.078 " | 1" | 2" | 5 / 64 " | 5 / 64 " | 12 | ₩ 8,435 | |
DD4006B12 | 0.093 " | 1.25 " | 2.25 " | 3 / 32 " | 3 / 32 " | 12 | ₩ 8,872 | |
DD4007B12 | 0.109 " | 1.5 " | 2.625 " | 7 / 64 " | 7 / 64 " | 12 | ₩ 9,310 | |
DD4010B12 | 0.156 " | 1.5 " | 3.125 " | 5 / 32 " | 5 / 32 " | 12 | ₩ 12,757 | |
DD4015B12 | 0.234 " | 2.125 " | 3.875 " | 15 / 64 " | 15 / 64 " | 12 | ₩ 20,125 | |
DD4022B6 | 0.343 " | 3" | 4.75 " | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 6 | ₩ 19,250 | |
DD4024B6 | 0.375 " | 3.25 " | 5" | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 6 | ₩ 23,957 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.