그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | X- 선 및 금속 감지 가능 O- 링 |
실제 내부 직경. | 0.674 " |
실제 너비 | 0.103 " |
AS568 대시 번호 | 115 |
색상 | 파란색 |
단면 모양 | 일주 |
경도 | 쇼어 A |
경도계 등급 | 보통 하드 |
자재 | 부나 N |
공칭 내부 직경. | 11 / 16 " |
공칭 외부 직경. | 7 / 8 " |
공칭 폭 | 3 / 32 " |
외부 Dia. | 0.88 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
온도. 범위 | -30도 ~ 250도 F |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 1.52 |
선박 폭 (cm) | 1.52 |
HS 코드 | 4016930000 |
원산지 | US |
모델 | 외부 Dia. | 실제 내부 직경. | 실제 너비 | 온도. 범위 | AS568 대시 번호 | 자재 | 공칭 내부 직경. | 공칭 외부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# 010 부나 FDA-Buz-XR | 0.379 " | 0.239 " | 0.07 " | -30도 ~ 250도 F | 010 | 부나 N | 1 / 4 " | 3 / 8 " | ₩ 46,497 | |
# 012 부나 FDA-Buz-XR | 0.504 " | 0.364 " | 0.07 " | -30도 ~ 250도 F | 012 | 부나 N | 3 / 8 " | 1 / 2 " | ₩ 48,142 | |
# 011 부나 FDA-Buz-XR | 0.441 " | 0.301 " | 0.07 " | -30도 ~ 250도 F | 011 | 부나 N | 5 / 16 " | 7 / 16 " | ₩ 47,670 | |
# 008 부나 FDA-Buz-XR | 0.316 " | 0.176 " | 0.07 " | -30도 ~ 250도 F | 008 | 부나 N | 3 / 16 " | 9 / 16 " | ₩ 48,440 | |
# 111 부나 FDA-Buz-XR | 0.63 " | 0.424 " | 0.103 " | -30도 ~ 250도 F | 111 | 부나 N | 7 / 16 " | 5 / 8 " | ₩ 48,580 | |
# 206 FKM FDA-Buz-XR | 0.762 " | 0.484 " | 0.139 " | -30도 ~ 400도 F | 206 | 바이 턴 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | ₩ 58,625 | |
# 114 부나 FDA-Buz-XR | 0.818 " | 0.612 " | 0.103 " | -30도 ~ 250도 F | 114 | 부나 N | 5 / 8 " | 13 / 16 " | ₩ 47,600 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.