그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수평 홀드 다운 클램프 |
바 너비 (인치) | 0.51 " |
베이스 길이 | 3.15 " |
기본 너비 | 0.98 " |
클램프 암 길이 | 2.75 " |
클램프 암 스타일 | 솔리드 바 |
클램프 바 오프닝 | 90도 |
처리 | 호라이즌 |
손잡이 열기 | 69도 |
핸들 스타일 | 직진 |
클램프 암 아래 높이 | 0.81 " |
보유 용량 | 600 파운드 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
운동 | 69도 |
전체 높이 | 1.51 " |
전체 길이 | 8.36 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-5305.pdf |
토글 잠금 플러스 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.49 |
선박 높이 (cm) | 2.06 |
선박 길이 (cm) | 21.23 |
선박 폭 (cm) | 2.49 |
원산지 | US |
Destaco 5305-R 수평 고정 클램프는 금속 가공 시설에서 공작물을 고정하는 데 적합합니다. 이 수평 토글 클램프는 작업 전반에 걸쳐 공작물을 반복적으로 고정/분리해야 하는 경우가 많은 애플리케이션에 이상적인 선택입니다. 작업물을 단단히 고정하도록 설계된 견고한 바 클램핑 암이 있어 작업물의 풀림 및 원치 않는 움직임을 방지합니다. 견고한 클램핑 암은 적용 요건에 따라 쉽게 수정할 수 있습니다. 클램핑 작업 전반에 걸쳐 중앙 잠금 상태를 보장하기 위한 잠금 해제 레버가 있는 Toggle Lock Plus 지원 클램프입니다. 이 클램프는 높은 충격 강도를 보장하기 위해 강화된 강철 부싱 및 피벗 핀을 특징으로 합니다. 이 수동 홀드 다운 바 클램프는 표준 클램핑 암을 사용할 때 긴 수명 주기를 보장하도록 설계되었습니다. 또한 마모성 조건 및 실외 환경에 대한 손상/마모를 최소화하기 위해 흑색 산화물 마감 처리된 탄소강 구조를 가지고 있습니다. 평평한 표면/작업대에 빠르고 안전하게 설치할 수 있도록 한 쌍의 장착 구멍이 있는 플랜지형 베이스가 함께 제공됩니다. Destaco 5305-R 수평 토글 클램프는 클로저 확인, 목공 및 가공 작업에 권장되지 않습니다. Destaco 5305 시리즈 클램프 솔리드 베이스 및 Toggle Lock Plus 지원 변형으로도 제공됩니다. Raptor Supplies.
A. Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 다양한 산업 분야에서 사용하기 위해 플랫 팁 스핀들 또는 솔리드 클램핑 암을 사용하여 평평한 표면/작업대에 공작물을 고정하기 위한 것입니다.
A. 예, 이 플랜지 베이스 U 바 변형 외에도 Destaco는 견고한 베이스(데스타코 5305-B 과 데스타코 5305-BR) 스타일 수평 클램프도 있습니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 기타 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 특정 솔리드 바 스타일 클램핑 암 클램프는 핸들/레버를 사용하여 수동으로 작동됩니다. 이 핸들 움직임은 솔리드 암을 공작물에 대해 밀고 작업 중 이동을 방지하여 안전한 클램핑을 보장합니다.
A. 브랜드의 기계식 클램프를 다룰 때마다 Mobil XTC와 같은 커플링 그리스를 사용하는 것이 좋습니다. 고점도 광물성 기유를 함유하여 다양한 온도와 극압에 대한 안정성을 제공하는 그리스입니다. 또한 부식성 환경으로 인한 마모/손상에 대한 높은 내성을 제공합니다.
A. 빨간색 핸들은 조작 핸들의 위치와 핸들을 잡아야 하는 시점을 사용자에게 알려줍니다. 빨간색은 클램프 작업에 추가적인 이점이 없습니다.
A. 차이점은 클램프가 잠금 위치에 있을 때 핸들의 방향에 있습니다. 수직 클램프 핸들은 잠금 위치에 있을 때 수직 방향(베이스에 수직)인 반면, 수평 토글 클램프의 경우 수평 방향(베이스에 평행)입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.