그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래치 클램프 |
팔 | J 후크 |
베이스 마운팅 센터 | 1.25 x 1.94 " |
지름 | 0.340 " |
보유 용량 | 750 파운드 |
후크 조정 범위 | 23.9mm |
후크 유형 | 제이 후크 |
자재 | 강철 |
장착베이스 | 플랜지 |
전체 높이 | 2.580 " |
전체 길이 | 11.890 " |
제품 데이터 시트 | 데스타코-330.pdf |
토글 잠금 플러스 | 아니 |
타입 | 수평 |
UPC | 697437537102 |
선박 중량 (kg) | 0.73 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 21.59 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | US |
Destaco 371 풀 액션 래치 클램프는 드럼/컨테이너/용기에 도어, 뚜껑 또는 액세스 커버를 빠르게 고정하는 데 사용됩니다. 반대쪽 래치와 적절하게 정렬된 핸들이 장착되어 있습니다. 핸들은 잠금 위치로 다시 당겨질 수 있으므로 몰드 클로저 및 래칭 도어와 같은 물체를 닫는 데 이상적입니다. Destaco 371 풀 액션 래치 클램프는 장치가 전방 및 후방 위치에서 토글할 수 있도록 직접적인 직선 방향으로 힘을 가합니다. 이는 작업자가 앞으로 밀고 힘을 가하는 것보다 앞으로 당기고 힘을 가하기 위해 때때로 클램프가 필요한 상황에서 특히 유용합니다. 또한 이 래치 클램프는 손잡이가 뒤쪽 위치에 있는 상태에서 클램프를 수직으로 장착할 때 이점을 제공하여 손잡이가 잠금 위치에 있는 구성 요소 뒤에 있기 때문에 구성 요소가 앞으로 떨어지는 것을 방지합니다. Destaco 371 풀 액션 래치 클램프는 최대 750lb의 하중을 지탱할 수 있으며 안전한 설치를 위해 나사 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다. 이 당김 동작 래치 클램프에는 유연한 한 손 조작을 위해 특허받은 엄지 제어 레버가 함께 제공됩니다. 모델 번호 끝에 -M-25, -M-50 또는 -M-100을 추가하여 더 긴 후크(25, 50 또는 100mm)가 있는 래치 클램프를 주문할 수 있습니다.
Destaco 371 풀 액션 래치 클램프는 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에서 뚜껑, 도어, 드럼, 액세스 커버, 컨테이너 및 선박을 고정, 고정, 조립 및 성형하는 것과 같은 다양한 응용 분야를 위해 설계되었습니다.
A. 예, Destaco 371 풀 액션 래치 클램프는 고정 장치 가공용으로 설계된 수동 퀵 클램프입니다. 핸들을 돌려서 빠르고 쉬운 클램핑 동작을 제공합니다.
A. 이 풀 액션 래치 클램프는 3가지 주요 구성 요소에 따라 달라집니다. 도구를 작동하기 위한 핸들, 작업 항목과 클램프 사이의 접점을 위한 클램핑 암, 클램프를 표면에 부착하기 위한 베이스입니다. 클램프의 단순 연결 시스템이 오버 센터 위치에 놓이면 핸들을 수평으로 당겨 베이스와 평행한 힘을 생성하고 작업 항목을 꽉 쥐게 됩니다.
A. 고정 능력 또는 고정력은 조립 라인에서 또는 유사한 제조 공정 중에 장비 또는 판금을 고정하는 클램프의 능력을 나타냅니다.
A. 클램프 핸들의 색상은 인식할 수 있는 영역만을 나타내므로 의미가 없습니다. 이것은 작업자가 핸들을 빠르고 쉽게 찾는 데 도움이 됩니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 Destaco 기계식 클램프를 다룰 때 사용해야 하며 Magnalube G 그리스는 공압 실린더 씰과 함께 사용하기에 좋습니다.
프로덕트 | 모델 | 자재 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
371-SS | 스테인리스 강 | 2.58 " | ₩ 254,978 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.