DEMAG DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8/7.2 575/60 전기 체인 호이스트 275 Lb. 9피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 체인 호이스트 |
암페어 @ 저전압 | 1.75 |
브레이크 | DC 디스크 |
생산 능력 | 275의 파운드 |
분류 | H4 |
클러치 | 과부하 슬립 |
색상 | 파란색 |
구성 | 후크 장착-트롤리 없음 |
Control | 통합 제어 핸들 |
제어 코드 | 9 피트 |
마감재 | 파우더 코트 |
하우징 깊이 | 8-5 / 16 " |
하우징 길이 | 18 5 / 16 " |
하우징 폭 | 11 " |
Hz | 60 |
승강기 | 9 피트 |
리프트 속도 | 96 / 24fpm |
부하 용량 | 250의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 최대 10 년 동안 유지 보수가 필요 없습니다. |
최소 후크 사이 | 29.375 " |
모터 HP | 1.2 |
속도의 수 | 2 |
상 | 3 |
리빙 | 1 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 575 |
선박 중량 (kg) | 36 |
선박 높이 (cm) | 63.5 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 45.72 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | DE |
모델 | 최소 후크 사이 | 암페어 @ 저전압 | 생산 능력 | 모터 HP | 전압 | 하우징 깊이 | 하우징 길이 | 하우징 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 460/60 | 27.375 " | 1.5 | 275의 파운드 | 0.3 | 460 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ₩ 7,086,362 | |
DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 230/60 | 27.375 " | 2.9 | 275의 파운드 | 0.3 | 230 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ₩ 6,411,335 | |
DCM Pro 1-125 1/1 H2.8 V9.6 / 2.4 575/60 | 27.375 " | 0.9 | 275의 파운드 | 0.3 | 575 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ₩ 5,529,965 | |
DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 460/60 | 27.375 " | 1.5 | 275의 파운드 | 0.59 | 460 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ₩ 7,895,212 | |
DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 230/60 | 27.375 " | 3.1 | 275의 파운드 | 0.59 | 230 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ₩ 7,712,670 | |
DCM Pro 2-125 1/1 H2.8 V19.2 / 4.8 575/60 | 27.375 " | 1.0 | 275의 파운드 | 0.59 | 575 | 6-13 / 16 " | 16.5 " | 10.5 " | ₩ 7,606,777 | |
DCM Pro 5-125 1/1 H2.8 V28.8 / 7.2 460/60 | 29.375 " | 2.2 | 275의 파운드 | 1.2 | 460 | 8-5 / 16 " | 18 5 / 16 " | 11 " | ₩ 9,602,337 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.