DEMAG DC Com 10-1000 1/1 H5 V4.8/1.2 230/60 전기 체인 호이스트 2200 Lb. 16피트
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 체인 호이스트 |
암페어 @ 저전압 | 4.5 |
브레이크 | DC 디스크 |
생산 능력 | 2200의 파운드 |
분류 | H4 |
클러치 | 과부하 슬립 |
색상 | 파란색 |
구성 | 후크 장착-트롤리 없음 |
Control | 푸시 버튼 펜던트 |
제어 코드 | 2 ~ 12 피트 |
마감재 | 파우더 코트 |
하우징 깊이 | 9-13 / 16 " |
하우징 길이 | 20 11 / 16 " |
하우징 폭 | 13 11 / 16 " |
Hz | 60 |
승강기 | 16 피트 |
리프트 속도 | 16 / 4fpm |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
윤활제/루브리컨트 | 최대 10 년 동안 유지 보수가 필요 없습니다. |
최소 후크 사이 | 19-5 / 16 " |
모터 HP | 1.2 |
속도의 수 | 2 |
상 | 3 |
리빙 | 1 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 230 |
선박 중량 (kg) | 63.45 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8425110000 |
원산지 | DE |
모델 | 항목 | 하우징 폭 | 암페어 @ 저전압 | 브레이크 | 리프트 속도 | 부하 용량 | 최소 후크 사이 | 모터 HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 460/60 | 전기 체인 호이스트 | 10.5 " | 1.35 | DC 디스크 | 32 / 8fpm | 250의 파운드 | 13.875 " | 0.3 | ₩ 4,049,132 | |
DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 230/60 | 전기 체인 호이스트 | 10.5 " | 2.9 | DC 디스크 | 32 / 8fpm | 250의 파운드 | 13.875 " | 0.3 | ₩ 4,049,132 | |
DC Com 1-125 1/1 H5 V9.6 / 2.4 575/60 | 전기 체인 호이스트 | 10.5 " | 1.2 | DC 디스크 | 32 / 8fpm | 250의 파운드 | 13.875 " | 0.3 | ₩ 4,049,132 | |
DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 460/60 | 전기 체인 호이스트 | 10.5 " | 1.55 | DC 디스크 | 24 / 6fpm | 500의 파운드 | 13.875 " | 0.48 | ₩ 4,376,785 | |
DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 230/60 | 전기 체인 호이스트 | 10.5 " | 3.0 | DC 디스크 | 24 / 6fpm | 500의 파운드 | 13.875 " | 0.48 | ₩ 4,333,070 | |
DC Com 2-250 1/1 H5 V7.2 / 1.8 575/60 | 전기 체인 호이스트 | 10.5 " | 1.0 | DC 디스크 | 24 / 6fpm | 500의 파운드 | 13.875 " | 0.48 | ₩ 4,333,070 | |
DC Com 5-500 1/1 H5 V5.4 / 1.3 460/60 | 전기 체인 호이스트 | 11 " | 2.5 | DC 디스크 | 18 / 4.5fpm | 1000의 파운드 | 15-11 / 16 " | 0.66 | ₩ 5,485,147 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.