그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 로드 스톡 |
색상 | 백 |
지름 | 7 / 16 " |
직경 공차 | + 0.003 / -0.000 " |
길이 | 1 피트 |
길이 허용차 | + 0.125 / -0.000 " |
자재 | 아세탈 동종 중합체 |
최대 온도 | 180 F |
최소 온도 평가 | 32도 F |
인장 강도 | 11,000의 PSI |
타입 | 150 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 3916905000 |
원산지 | US |
모델 | 색상 | 지름 | 직경 공차 | 길이 | 인장 강도 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2XMG1 | 백 | 1 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | 11,000의 PSI | 150 | ₩ 1,715 | |
2XMG2 | 백 | 5 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | 11,000의 PSI | 150 | ₩ 2,292 | |
2XMG3 | 백 | 3 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | 11,000의 PSI | 150 | ₩ 2,712 | |
2XMG5 | 백 | 1 / 2 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | 11,000의 PSI | 150 | ₩ 4,392 | |
2XMG6 | 백 | 9 / 16 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | 11,000의 PSI | 150 | ₩ 5,337 | |
2XMG7 | 백 | 5 / 8 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | 11,000의 PSI | 150 | ₩ 6,912 | |
2XMG8 | 백 | 3 / 4 " | + 0.003 / -0.000 " | 1 피트 | 11,000의 PSI | 150 | ₩ 9,100 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.